Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8400, 3-phasig DC 24 V/20 A IOL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8400, 3-phasig DC 24 V/20 A IOL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34368SB004AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515156291

Sonepar Artikelnummer

121379508

Hersteller Artikelnummer

6EP34368SB004AY0

Hersteller Typ

6EP3436-8SB00-4AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34368SB004AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

500 .. 550 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

59 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

59 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

1.200 kg

    SITOP PSU8400 3AC 20A IOL

    Die 3-phasige Stromversorgung SITOP PSU8400 ist optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten Automatisierungssystemen und hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration geeignet.

    Technische Details:

    • Eingang: 3AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/20 A mit IO-Link-Anschluss
    • Kompakte Baubreite mit Display zur Anzeige und Änderung von Betriebswerten und Geräteparametern
    • Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über IO-Link in SIMATIC S7 und SIMATIC WinCC
    • Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
    • Minimale Leerlaufverluste
    • Robuster Weitbereichseingang mit DC-Fähigkeit
    • Hohe statische und dynamische Überlastfähigkeit am Ausgang
    • Konfigurierbarer Meldekontakt zur Überwachung
    • Steuerkontakt für gleichmäßige Stromaufteilung im Parallelbetrieb

    Kunden Vorteile:

    • Ressourcenschonender Energieverbrauch dank hohen Wirkungsgrads und niedriger Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Hohe Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen durch robusten Weitbereichseingang
    • Zuverlässige Versorgung anspruchsvoller Lasten durch hohe Überlastfähigkeit
    • Maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen
    • Erhöhte 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen aus dem SITOP-Portfolio

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie