SIEMENS - Stromversorgung SITOP PSU8400, 3-phasig DC 24 V/40 A IOL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34378SB004AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156284
Sonepar Artikelnummer
121212462
Hersteller Artikelnummer
6EP34378SB004AY0
Hersteller Typ
6EP3437-8SB00-4AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34378SB004AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
500 .. 550 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
99 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
99 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.900 kg
- Eingang: 3AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A mit IO-Link-Anschluss
- Robuster Weitbereichseingang mit DC-Fähigkeit
- Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
- Minimale Leerlaufverluste
- Hohe statische und dynamische Überlastfähigkeit am Ausgang
- Konfigurierbarer Meldekontakt zur Überwachung
- Steuerkontakt für gleichmäßige Stromaufteilung im Parallelbetrieb
- Ressourcenschonender Energieverbrauch durch hohe Effizienz und niedrige Wärmeentwicklung
- Umfassende Diagnose- und Wartungsinformationen durch IO-Link-Schnittstelle
- Maximale Funktionalität für komplexe Anlagen und Maschinen
- Sicherheit bei großen Spannungsschwankungen
- Hohe 24 V-Verfügbarkeit durch Kombination mit SITOP-Portfolio
SITOP PSU8400 3AC 40A IOL
Die 3-phasige Stromversorgung SITOP PSU8400 ist optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten Automatisierungssystemen und hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


