SIEMENS - Stromversorgung (ungesiebt), 1-Ph. PN(kW) 0,08, Upri=400V, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV98071CB002N
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.33 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931326
Sonepar Artikelnummer
120949844
Hersteller Artikelnummer
4AV98071CB002N
Hersteller Typ
4AV9807-1CB00-2N
Hersteller Artikel Nr.:
4AV98071CB002N
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.33 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
127 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
93 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.400 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


