SIEMENS - Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/20 A/4x5 A PN/IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34368MB002CY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154600
Sonepar Artikelnummer
121012842
Hersteller Artikelnummer
6EP34368MB002CY0
Hersteller Typ
6EP3436-8MB00-2CY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34368MB002CY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
480 W
2. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
3. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
5 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
5 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.980 kg
- Eingang: 3AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A/4x 5 A mit PN/IE-Anschluss
- Webserver integriert
- OPC UA Server integriert
- Industrielle Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen
- Vier parametrierbare Ausgänge (Spannung und Stromschwellwert) mit selektiver Überwachung
- Erweiterbar mit Modulen aus dem Systembaukasten (CNX8600, BUF8600, UPS8600/BAT8600)
- Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über PROFINET
- Energiemanagement durch Erfassung der Energiedaten für jeden Ausgang
- Individuelles Ein- und Ausschalten der Ausgänge via PROFIenergy
- Hohe Zuverlässigkeit und Funktionalität in komplexen Automatisierungssystemen
- Komplett modulare Lösung ermöglicht einfache Anpassungen und Erweiterungen
- Effiziente Systemintegration durch vollständige TIA-Einbindung
- Diagnoseinformationen sorgen für einfache Fehlerbehebung und Wartung
- Optimiertes Energiemanagement zur Reduzierung von Betriebskosten
SITOP PSU8600 3AC 20A/4x5A PN
Die 3-phasigen Grundgeräte des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 sind optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten (PROFINET) Automatisierungssystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


