SIEMENS - Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/20 A PN/IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34368SB002AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154617
Sonepar Artikelnummer
121012826
Hersteller Artikelnummer
6EP34368SB002AY0
Hersteller Typ
6EP3436-8SB00-2AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34368SB002AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.800 kg
- Eingang: 3AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/20 A mit PN/IE-Anschluss
- Webserver integriert
- OPC UA Server integriert
- Kompakte Baubreite
- Industrial Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen
- Parametrierbarer Ausgang (Spannung und Stromschwellwert) mit selektiver Überwachung
- Erweiterung mit weiteren Modulen (CNX8600, BUF8600, UPS8600/BAT8600)
- Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über PROFINET
- Energiedaten-Erfassung für jeden Ausgang
- Individuelles Ein- und Ausschalten der Ausgänge via PROFIenergy
- Vollständige TIA-Einbindung
- Optimale Unterstützung des Energiemanagements.
- Erhöhung der Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz.
- Einfacher Erweiterungsprozess ohne Verdrahtungsaufwand.
- Direkte Auswertung der Diagnoseinformationen in der SIMATIC S7.
- Visualisierung der Daten in SIMATIC WinCC.
SITOP PSU8600 3AC 20A PN
Die SITOP PSU8600 ist eine geregelte Stromversorgung für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen, die hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration stellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


