SIEMENS - Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A/4x10 A PN/IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP34378MB002CY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154471
Sonepar Artikelnummer
121012843
Hersteller Artikelnummer
6EP34378MB002CY0
Hersteller Typ
6EP3437-8MB00-2CY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP34378MB002CY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
960 W
2. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
3. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
10 A
Max. Ausgangsstrom 3:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
10 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
10 A
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
125 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.620 kg
- Eingang: 3AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A/4x 10 A mit PN/IE-Anschluss
- Webserver integriert
- OPC UA Server integriert
- Industrial Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen
- Vier parametrierbare Ausgänge mit selektiver Überwachung
- Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über PROFINET
- Direkte Auswertung in SIMATIC S7 und Visualisierung in SIMATIC WinCC
- Optimale Unterstützung des Energiemanagements durch Erfassung der Energiedaten für jeden Ausgang
- Individuelles Ein- und Ausschalten der Ausgänge via PROFIenergy
- Modularität zur Erweiterung der Anzahl der Ausgänge oder zur Erhöhung der Netzausfallüberbrückungszeit
- Neuer Standard in Sachen Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz
SITOP PSU8600 3AC 40A/4x10A PN
Die 3-phasigen Grundgeräte des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 sind optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten (PROFINET) Automatisierungssystemen und hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


