Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A PN/IE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A PN/IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP34378SB002AY0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515154624

Sonepar Artikelnummer

121012827

Hersteller Artikelnummer

6EP34378SB002AY0

Hersteller Typ

6EP3437-8SB00-2AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP34378SB002AY0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

5 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

960 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

125 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

150 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.630 kg

    SITOP PSU8600 3AC 40A PN

    Die 3-phasigen Grundgeräte des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 sind optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten (PROFINET) Automatisierungssystemen und hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration.

    Technische Details:

    • Eingang: 3AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/40 A mit PN/IE-Anschluss
    • Integrierter Webserver
    • Integrierter OPC UA Server
    • Industrial Ethernet-/PROFINET-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen
    • Parametrierbarer Ausgang (Spannung und Stromschwellwert) mit selektiver Überwachung
    • Umfangreiche Diagnose- und Maintenance-Informationen über PROFINET
    • Unterstützung des Energiemanagements durch die Erfassung der Energiedaten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Erweiterung der Anzahl der Ausgänge ohne Verdrahtungsaufwand
    • Optimale Integration in die SIMATIC S7 und Visualisierung in SIMATIC WinCC
    • Individuelles Ein- und Ausschalten der Ausgänge via PROFIenergy
    • Hohe Zuverlässigkeit und Effizienz durch das modulare Systemdesign
    • Verbesserte Diagnosetools zur frühzeitigen Fehlererkennung und Wartung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie