SIEMENS - Stromwandler 0,3-3A für 3RB22/23/24 S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29062BG1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 0.3 .. 3 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632677
Sonepar Artikelnummer
120581083
Hersteller Artikelnummer
3RB29062BG1
Hersteller Typ
3RB2906-2BG1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29062BG1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
0.3 .. 3 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.174 kg
- Baugröße: S00/S0
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: --
- Strombereich: 0,3...3 A
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Hohe Effizienz sorgt für zuverlässigen Betrieb.
- Aktuelle Technologien garantieren Leistungsstabilität.
Stromwandler 0,3...3 A für 3RB22/23/24 Baugröße S00/S0
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


