SIEMENS - Stromwandler 10-100A für 3RB22/23/24 S2/S3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29062JG1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 10 .. 100 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632691
Sonepar Artikelnummer
120581084
Hersteller Artikelnummer
3RB29062JG1
Hersteller Typ
3RB2906-2JG1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29062JG1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
10 .. 100 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.316 kg
- Strombereich: 10...100 A
- Baugröße: S2/S3
- Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: --
- Verbesserte Effizienz durch den modularen Aufbau des SIRIUS Systems.
- Einfache Installation und Wartung.
- Aktuelle Technologie für Zuverlässigkeit.
Stromwandler 10...100 A für 3RB22/23/24 Baugröße S2/S3 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Durchsteckwand
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


