Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 100/5A 1,0VA KL0,5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 100/5A 1,0VA KL0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC51172DA21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559810

Sonepar Artikelnummer

120577148

Hersteller Artikelnummer

4NC51172DA21

Hersteller Typ

4NC5117-2DA21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC51172DA21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

20 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.370 kg

    Stromwandler 100/5A 1,0VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler dienen zur präzisen Messung von Primär-Nennströmen von 40 A bis 3000 A.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Klassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Besondere Genauigkeit für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter

    Vorteile für Kunden:

    • Geeignet für den Maschinenbau und Anlagenbau
    • Optimal für Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Verbesserte Messgenauigkeit für zuverlässige Ergebnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie