Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 1000/1A 10VA KL0,5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 1000/1A 10VA KL0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC54320DH21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559506

Sonepar Artikelnummer

120577110

Hersteller Artikelnummer

4NC54320DH21

Hersteller Typ

4NC5432-0DH21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC54320DH21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

36 mm

Öffnungsbreite:

64 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.136 kg

    Stromwandler 1000/1A 10VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A sowie Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A eingesetzt und bieten eine hohe Genauigkeit für Messfunktionen.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Klassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Anwendung: Maschinenbau und Anlagenbau

    Kunden Vorteile:

    • Einsatzmöglichkeiten in neuen Anlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Verbesserte Genauigkeit für PAC und AI Energy Meter
    • Optimal für präzise Messfunktionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie