Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 1200/1A, 10VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 1200/1A, 10VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC54330DH21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559827

Sonepar Artikelnummer

120577111

Hersteller Artikelnummer

4NC54330DH21

Hersteller Typ

4NC5433-0DH21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC54330DH21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

36 mm

Öffnungsbreite:

64 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.196 kg

Stromwandler 1200/1A, 10 VA, Kl1,0 Aufsteckstromwandler 4NC. Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A und in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1 verwendet. Sie eignen sich auch für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter aufgrund einer besseren Genauigkeit und finden Anwendung im Maschinenbau vor allem bei Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung oder im Anlagenbau.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie