Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 1200/5A 10VA KL0,5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 1200/5A 10VA KL0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC54332DH21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559537

Sonepar Artikelnummer

120577163

Hersteller Artikelnummer

4NC54332DH21

Hersteller Typ

4NC5433-2DH21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC54332DH21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

36 mm

Öffnungsbreite:

64 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.130 kg

    Stromwandler 1200/5A 10VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler sind ideal für genaue Messungen in Maschinenbau-Anwendungen mit Primär-Nennströmen von 40 A bis 3000 A.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Geeignet für PAC und AI Energy Meter
    • Optimierte Genauigkeit für Messfunktionen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Erhöhte Präzision bei Messungen
    • Vielseitige Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie