Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 1250/5A, 10VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 1250/5A, 10VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC54342CH21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559568

Sonepar Artikelnummer

120577185

Hersteller Artikelnummer

4NC54342CH21

Hersteller Typ

4NC5434-2CH21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC54342CH21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

36 mm

Öffnungsbreite:

64 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.145 kg

    Stromwandler 1250/5A, 10VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler bieten eine hohe Genauigkeit für die Messung von Primär-Nennströmen von 40 A bis 3000 A.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom von 5 A oder 1 A
    • Verfügbar in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1
    • Geeignet für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Genauigkeit bei der Messung von elektrischer Leistung
    • Ideal für den Einsatz im Maschinenbau und bei Neuanlagen
    • Ermöglicht präzise Messungen für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie