Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 150/1A 2,5VA KL0,5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 150/1A 2,5VA KL0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC51210DC21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869558912

Sonepar Artikelnummer

120577098

Hersteller Artikelnummer

4NC51210DC21

Hersteller Typ

4NC5121-0DC21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC51210DC21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

20 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.338 kg

    Stromwandler 150/1A 2,5VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A verwendet und bieten eine bessere Genauigkeit für Messfunktionen.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Genauigkeitsklassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Leistung: 2,5 VA

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Genauigkeit bei Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
    • Optimal für Maschinenbau und neue Anlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Einfach zu installieren und anzuwenden im Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie