SIEMENS - Stromwandler 2,4-25A für 3RB22/23/24 S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29062DG1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 2.4 .. 25 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632684
Sonepar Artikelnummer
120230107
Hersteller Artikelnummer
3RB29062DG1
Hersteller Typ
3RB2906-2DG1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29062DG1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
2.4 .. 25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.173 kg
- Betriebsbereich: 2,4...25 A
- Baugröße: S00/S0
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: --
- Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Flexibel einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
Stromwandler 2,4...25 A für 3RB22/23/24 Baugröße S00/S0
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


