SIEMENS - Stromwandler 20-200A für 3RB22/23/24 S6 Schützanbau/Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29562TG2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 200 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632745
Sonepar Artikelnummer
120581085
Hersteller Artikelnummer
3RB29562TG2
Hersteller Typ
3RB2956-2TG2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29562TG2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 200 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.655 kg
- Baugröße S6
- Für 3RB22/23/24 Schützanbau
- Hauptstromkreis: Durchsteckwand
- Hilfsstromkreis: --
- Einfach in der Anwendung und Installation
- Effizient für optimale Stromnutzungsanalyse
- Immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Stromwandler 20...200 A für 3RB22/23/24 Baugröße S6 Schützanbau/Einzelaufstellung Hauptstromkreis:Durchsteckwand
Der Stromwandler dient zur effizienten Strommessung in Hauptstromkreisen mit einem Anschlussbereich von 20 bis 200 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


