SIEMENS - Stromwandler 20-200A für 3RB22/23/24 S6 Schützanbau/Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29562TH2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 200 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632738
Sonepar Artikelnummer
120581086
Hersteller Artikelnummer
3RB29562TH2
Hersteller Typ
3RB2956-2TH2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29562TH2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 200 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.000 kg
- Strombereich: 20...200 A
- Für 3RB22/23/24 Baugröße S6
- Schützanbau/Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: --
- Verbesserte Effizienz durch einfache Integration.
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Stromwandler 20...200 A für 3RB22/23/24 Baugröße S6
Ein einfaches, effizientes und immer aktuelles Produkt im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


