Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 250/1A, 5VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 250/1A, 5VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC52230CE21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559124

Sonepar Artikelnummer

120577121

Hersteller Artikelnummer

4NC52230CE21

Hersteller Typ

4NC5223-0CE21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC52230CE21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

30 mm

Öffnungsbreite:

30 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.376 kg

    Stromwandler 250/1A, 5VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler bieten hohe Genauigkeit bei der Messung von Primär-Nennströmen und sind ideal für den Maschinen- und Anlagenbau.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A
    • Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1

    Kunden Nutzen:

    • Verbesserte Genauigkeit für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
    • Geeignet für neue Maschinenanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie