Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 2500/1A 12,5VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 2500/1A 12,5VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC54400CJ21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559667

Sonepar Artikelnummer

120577133

Hersteller Artikelnummer

4NC54400CJ21

Hersteller Typ

4NC5440-0CJ21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC54400CJ21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

36 mm

Öffnungsbreite:

64 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

1.337 kg

    Stromwandler 2500/1A 12,5VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler bieten eine präzise Lösung für die Messung von Primärströmen in einem weiten Bereich und sind ideal für den Maschinenbau.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A
    • Verfügbar in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1
    • Geeignet für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Genauigkeit für präzisere Messungen
    • Ideal für Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Vielseitige Anwendbarkeit im Maschinenbau und Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie