SIEMENS - Stromwandler, 3-ph. für Schützanbau und Einzelaufstellung 820A/1A, 0,1VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF18683GA00
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 820 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Geeicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209065000
Sonepar Artikelnummer
120586998
Hersteller Artikelnummer
3UF18683GA00
Hersteller Typ
3UF1868-3GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3UF18683GA00
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
820 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
3
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85043121
Gewicht:
8.951 kg
- Typ: Stromwandler, 3-phasig
- Anschluss: Für Schützanbau und Einzelaufstellung
- Nennstrom: 820 A / 1 A
- Leistung: 0,1 VA
- Verbesserte Effizienz durch präzise Strommessung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Erhöhte Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
Stromwandler, 3-phasig für Schützanbau und Einzelaufstellung 820 A / 1 A, 0,1 VA
Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


