Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 300/1A 5VA KL0,5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 300/1A 5VA KL0,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC52240DE21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559179

Sonepar Artikelnummer

120577103

Hersteller Artikelnummer

4NC52240DE21

Hersteller Typ

4NC5224-0DE21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC52240DE21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

30 mm

Öffnungsbreite:

30 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.336 kg

    Stromwandler 300/1A 5VA KL0,5 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler bieten eine verbesserte Genauigkeit für Messfunktionen in Maschinenbauanwendungen mit Primär-Nennströmen von 40 A bis 3000 A.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Klassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Geeignet für PAC und AI Energy Meter

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Genauigkeit für präzise Messungen
    • Ideal für Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Optimale Anwendung im Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie