Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 300/5A 5VA KL0,2s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 300/5A 5VA KL0,2s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC51242FE21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559056

Sonepar Artikelnummer

120577141

Hersteller Artikelnummer

4NC51242FE21

Hersteller Typ

4NC5124-2FE21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC51242FE21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.2S

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

20 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.369 kg

    Stromwandler 300/5A 5VA KL0,2s Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler dienen zur präzisen Messung elektrischer Ströme in einem weiten Bereich von Anwendungen.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A
    • Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Bessere Genauigkeit für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für Maschinenbau und Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Verbesserte Messgenauigkeit erhöht die Effizienz von Anlagen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen industriellen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie