Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 50/1A, 1,2VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 50/1A, 1,2VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC51120CB21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.2 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869558806

Sonepar Artikelnummer

120577113

Hersteller Artikelnummer

4NC51120CB21

Hersteller Typ

4NC5112-0CB21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC51120CB21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.2 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

10 mm

Öffnungsbreite:

20 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.416 kg

    Stromwandler 50/1A, 1,2VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A verwendet und bieten eine verbesserte Genauigkeit für Messfunktionen.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Einsatzbereiche: Maschinenbau und Anlagenbau
    • Leistungsbereich: Mittlere elektrische Leistung

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Genauigkeit in Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
    • Einfacher Einsatz bei Neuanlagen
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie