Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 600/5A, 5VA KL1,0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 600/5A, 5VA KL1,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC53272CE21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559384

Sonepar Artikelnummer

120577181

Hersteller Artikelnummer

4NC53272CE21

Hersteller Typ

4NC5327-2CE21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC53272CE21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

36 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

21 mm

Öffnungsbreite:

51 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.595 kg

    Stromwandler 600/5A, 5VA KL1,0 Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler bieten hohe Genauigkeit für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A und sind ideal für Messfunktionen in modernen Anlagen.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Klassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Geeignet für PAC und AI Energy Meter
    • Optimal für Maschinenbau und Anlagenbau

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Genauigkeit bei Messfunktionen
    • Einfacher Einsatz in Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industrien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie