SIEMENS - Stromwandler 63-630A für 3RB22/23/24 S10/S12 Schützanbau/Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB29662WH2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 63 .. 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632721
Sonepar Artikelnummer
120581087
Hersteller Artikelnummer
3RB29662WH2
Hersteller Typ
3RB2966-2WH2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB29662WH2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
63 .. 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.783 kg
- Betriebsstromstärke: 63 bis 630 A
- Kompatibel mit 3RB22/23/24 Baugröße S10/S12
- Anschlussmöglichkeiten: Schienenanschluss
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: --
- Ermöglicht einfache Installation und Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Steigert die Effizienz von elektrischen Steuerungen.
- Immer aktuell durch die ständige Weiterentwicklung im SIRIUS Systembaukasten.
Stromwandler 63...630 A für 3RB22/23/24 Baugröße S10/S12 Schützanbau/Einzelaufstellung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


