Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromwandler 700/5A 5VA KL0,2s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromwandler 700/5A 5VA KL0,2s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4NC52282FE21

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 700 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869559254

Sonepar Artikelnummer

120577145

Hersteller Artikelnummer

4NC52282FE21

Hersteller Typ

4NC5228-2FE21

Hersteller Artikel Nr.:

4NC52282FE21

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

700 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Genauigkeitsklasse:

0.2S

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Höhe der Öffnung:

30 mm

Öffnungsbreite:

30 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.330 kg

    Stromwandler 700/5A 5VA KL0,2s Aufsteckstromwandler 4NC

    Die Aufsteckstromwandler sind für die präzise Messung und Überwachung von Primär-Nennströmen geeignet.

    Technische Details:

    • Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
    • Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
    • Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
    • Eignung für PAC und AI Energy Meter
    • Anwendung in Maschinenbau und Anlagenbau

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Genauigkeit bei der Messung
    • Ideal für Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
    • Flexibilität in der Anwendung aufgrund variierender Nennströme
    • Verlässliche Leistung im Anlagenbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie