SIEMENS - Stromwandler AC 3x 100/5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1201
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869197319
Sonepar Artikelnummer
120217530
Hersteller Artikelnummer
7KT1201
Hersteller Typ
7KT1201
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1201
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.536 kg
- Typ: AC Stromwandler
- Stromstärke: 100/5A
- Phasen: 3x
- Modell: SENTRON PAC
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Präzision bei der Messwerterfassung.
- Verbesserte Energieüberwachung und -management.
Stromwandler AC 3x 100/5A SENTRON PAC
Der Stromwandler dient zur präzisen Messung von elektrischen Strömen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


