SIEMENS - Stromwandler AC 3x 150/5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1202
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869197326
Sonepar Artikelnummer
120217531
Hersteller Artikelnummer
7KT1202
Hersteller Typ
7KT1202
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1202
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.561 kg
- Typ: Stromwandler AC
- Stromstärke: 150/5A
- Phasenanzahl: 3
- Modell: SENTRON PAC
- Erhöhte Genauigkeit bei der Messung elektrischer Werte.
- Verlässliche Leistung in anspruchsvollen Anwendungen.
- Einfacher Installationsprozess.
- Langlebigkeit und Robustheit, geeignet für verschiedene Umgebungen.
Stromwandler AC 3x 150/5A SENTRON PAC
Der Stromwandler dient als spezialisierte Lösung zur präzisen Messwerterfassung in elektrischen Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


