SIEMENS - Stützisolator für Sammelschiene 1-pol. mit Innengewinde M8 und Befestigungsblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK91100KK00
Mit N-PE-Klemmen - Nein
Mit Abdeckung - Nein
Mit Montageplatte - Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869414799
Sonepar Artikelnummer
120593529
Hersteller Artikelnummer
8GK91100KK00
Hersteller Typ
8GK9110-0KK00
Hersteller Artikel Nr.:
8GK91100KK00
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.145 kg
- 1-polig mit Befestigungsblech
- Innengewinde M8
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Verfügbare Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Türen aus Glas oder Stahl wählbar
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares Systemdesign
- Flexibilität bei der Auswahl gerätespezifischer Einbausätze
- Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler
- Vielfältige Designmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialoptionen
Alpha 400/630/1250 DIN Stützisolator für Sammelschienen
Der Installationsverteiler ALPHA ist ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das den Einbau von Geräten bis 1250 A ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


