SIEMENS - Stützpunktklemme, blau, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA503AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965225
Sonepar Artikelnummer
120585113
Hersteller Artikelnummer
3SU14001DA503AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1DA50-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001DA503AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg
- Farbe: Blau
- Profil: Federzuganschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hoch, industrietauglich; geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigungsfähigkeit: Hochdruckstrahl
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben und verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand: Minimierung von Fehlerquellen und erhöhte Flexibilität.
- Umfangreiche Dokumentation: Verfügbar für eine bessere Unterstützung beim Einsatz.
- Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Komfortabler Online-Konfigurator: Unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen.
Stützpunktklemme SIRIUS ACT
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


