Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stützpunktklemme, blau, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stützpunktklemme, blau, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA501AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965195

Sonepar Artikelnummer

120585112

Hersteller Artikelnummer

3SU14001DA501AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1DA50-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001DA501AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

    Stützpunktklemme

    Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • Robuste Ausführung aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten

    Kundenbewertungen:

    • Einfach zu montieren, erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug.
    • Reduziert den Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen.
    • Komfortabler grafischer Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
    • Robuste Geräte ermöglichen Reinigung mit Hochdruckstrahl; widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie