SIEMENS - Stützpunktklemme, grün/gelb, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002DA433AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965997
Sonepar Artikelnummer
120585135
Hersteller Artikelnummer
3SU14002DA433AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2DA43-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002DA433AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Farbe: grün/gelb
- Verbindung: Federzuganschluss
- Bodenbefestigung erforderlich
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Einfache Montage mit einem Handgriff und ohne Spezialwerkzeug
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Planung und Installation
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Vielfältige Ausführungen in verschiedenen Farben und Anschlussarten
Stützpunktklemme SIRIUS ACT
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet innovative Lösungen für die Montage und Verbindung.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


