SIEMENS - Stützpunktklemme, grün/gelb, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA433AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965751
Sonepar Artikelnummer
120585111
Hersteller Artikelnummer
3SU14001DA433AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1DA43-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001DA433AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Farbausführung: grün/gelb
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Durchgehend hohe Schutzart, industrielle Tauglichkeit
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Montagebohrungen:nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Einfachere Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Umfassende Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm.
Stützpunktklemme
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


