SIEMENS - Stützpunktklemme, grün/gelb, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002DA431AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965966
Sonepar Artikelnummer
120585134
Hersteller Artikelnummer
3SU14002DA431AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2DA43-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002DA431AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Farbe: grün/gelb
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Bodenbefestigung möglich
- Marke: SIRIUS ACT
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochgradige Flexibilität bei der Steuerunganbindung
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- SIRIUS ACT steht für Leistung in Aktion beim Befehlen und Melden
Stützpunktklemme
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und besticht durch ihre einfache Montage und robuste Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


