SIEMENS - Stützpunktklemme, grün/gelb, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA431AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965201
Sonepar Artikelnummer
120585110
Hersteller Artikelnummer
3SU14001DA431AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1DA43-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001DA431AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Farbe: grün/gelb
- Schraubanschluss
- Montage für Frontplattenbefestigung
- Markenname: SIRIUS ACT
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Integration von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Anschluss- bzw. Montagearten
- Einfach Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Löchern
- Robuste Geräte, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Hohe Flexibilität in der Anwendung
Stützpunktklemme
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


