SIEMENS - Stützpunktklemme, schwarz, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002DA103AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965973
Sonepar Artikelnummer
120585133
Hersteller Artikelnummer
3SU14002DA103AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2DA10-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002DA103AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Robust echtes Metall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovative Aufschnappmontage
- Verdrehschutz: 100% integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation und Verwendung
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung und Unterstützung
- Hohe Beständigkeit gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
Stützpunktklemme, schwarz, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


