SIEMENS - Stützpunktklemme, schwarz, Federzuganschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA103AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965218
Sonepar Artikelnummer
120585109
Hersteller Artikelnummer
3SU14001DA103AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1DA10-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001DA103AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Farbe: Schwarz
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz
- Schutzart: Hoch, geeignet für Industrie- und Außeneinsatz
- Verkabelung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in mehreren Farben und verschiedenen Anschlussarten
- Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Erhöhung der Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Minimierung von Fehlerquellen während der Installation
- Einfach zu reinigende Oberfläche, sogar mit Hochdruckstrahl
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Stützpunktklemme
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


