SIEMENS - Stützpunktklemme, schwarz, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002DA101AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965942
Sonepar Artikelnummer
120585132
Hersteller Artikelnummer
3SU14002DA101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-2DA10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14002DA101AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Marke: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: Hohe Schutzarten für den industriellen Außeneinsatz
- Montage: Einfaches Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug
- Kabelanschluss: Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckreinigung möglich
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Einfache und komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Stützpunktklemme, schwarz, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet innovative und benutzerfreundliche Montagemöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


