SIEMENS - Stützpunktklemme, schwarz, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001DA101AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965188
Sonepar Artikelnummer
120585108
Hersteller Artikelnummer
3SU14001DA101AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1DA10-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001DA101AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Typ: Schwarz, Schraubanschluss
- Montage: Für Frontplattenbefestigung
- Design: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagekonzept: Innovatives Aufschnappkonzept, Montage mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Reinigungsmöglichkeiten: Hochdruckstrahlen problemlos möglich
- Kabelanbindung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Dokumentation: Umfangreiche Informationen wie Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Anschluss- und Montagearten
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Höhere Flexibilität bei der Anwendung
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte gewährleisten zuverlässigen Betrieb unter schweren Bedingungen
- Einfach zu montieren und zu bedienen, was Zeit spart
Stützpunktklemme
Die Stützpunktklemme SIRIUS ACT dient zur Sammlung von elektrischen Leitern und bietet ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


