Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Summenstromwandler 20 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Summenstromwandler 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV87000KK

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 720 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869397641

Sonepar Artikelnummer

120223144

Hersteller Artikelnummer

5SV87000KK

Hersteller Typ

5SV8700-0KK

Hersteller Artikel Nr.:

5SV87000KK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion:

für Wechselstromnetze

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

720 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

720 V

Spannungsmessbereich:

720 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Betriebsspannung AC 50 Hz:

720 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

720 V

Breite:

46 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.077 kg

    Summenstromwandler 20mm

    Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 20mm
    • Hochpräzise Messung von Strömen
    • Benutzerfreundliche Installation
    • Hohe Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch präzise Messwerte
    • Energieeffizienz und Kostenersparnis
    • Robuste Bauweise für langfristige Nutzung
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie