SIEMENS - Summenstromwandler 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV87020KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion - für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 720 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869397665
Sonepar Artikelnummer
120223146
Hersteller Artikelnummer
5SV87020KK
Hersteller Typ
5SV8702-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV87020KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720 V
Spannungsmessbereich:
720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720 V
Breite:
100 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.170 kg
- Produktart: Summenstromwandler
- Größe: 35mm
- Marke: Siemens
- Erhöhte Sicherheit durch moderne Technik.
- Zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen.
- Einfach zu installieren und zu integrieren.
Summenstromwandler 35mm
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


