SIEMENS - Summenstromwandler 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV87110KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsmessbereich - 800 V
Breite - 93.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869434728
Sonepar Artikelnummer
121289775
Hersteller Artikelnummer
5SV87110KK
Hersteller Typ
5SV8711-0KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV87110KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsmessbereich:
800 V
Breite:
93.7 mm
Höhe:
106.4 mm
Tiefe:
60.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.204 kg
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Summenstromwandler 35mm
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


