SIEMENS - Summenstromwandler Typ B, 120 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV87132KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Funktion - für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsmessbereich - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581399
Sonepar Artikelnummer
121289773
Hersteller Artikelnummer
5SV87132KK
Hersteller Typ
5SV8713-2KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV87132KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion:
für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
800 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
188.4 mm
Höhe:
227.3 mm
Tiefe:
96 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
1.740 kg
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Summenstromwandler Typ B 120 mm
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


