SIEMENS - Summenstromwandler, Typ B, 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV87142KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Funktion - für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC - 24 V
Spannungsmessbereich - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624581405
Sonepar Artikelnummer
121289779
Hersteller Artikelnummer
5SV87142KK
Hersteller Typ
5SV8714-2KK
Hersteller Artikel Nr.:
5SV87142KK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Funktion:
für gemischte Netze
Versorgungsspannung DC:
24 V
Spannungsmessbereich:
800 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
301.8 mm
Höhe:
340.7 mm
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
4.910 kg
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Summenstromwandler Typ B 210 mm
Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


