Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Summenstromwandler Typ B, 35 mm, geschirmt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Summenstromwandler Typ B, 35 mm, geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV87112KP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Spannungsmessbereich - 800 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624581368

Sonepar Artikelnummer

121289788

Hersteller Artikelnummer

5SV87112KP

Hersteller Typ

5SV8711-2KP

Hersteller Artikel Nr.:

5SV87112KP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Funktion:

für gemischte Netze

Versorgungsspannung DC:

24 V

Spannungsmessbereich:

800 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Breite:

97.4 mm

Höhe:

129.9 mm

Tiefe:

60.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.446 kg

    Summenstromwandler Typ B

    35 mm, geschirmt Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Technische Details:

    • Typ: B
    • Durchmesser: 35 mm
    • geschirmt

    Kundenvorteile:

    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie