SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC 115 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497436
Sonepar Artikelnummer
120225768
Hersteller Artikelnummer
8WD44400FA
Hersteller Typ
8WD4440-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.093 kg
- Ton: Dauerton oder pulsierend
- Einstellbare Lautstärke: 85 dB
- Farbe: schwarz
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Robuste Bauweise, widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Austausch der Akustikelemente durch sicheren Bajonettverschluss
- Vielfältige Optionen wie Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Modularität ermöglicht Anpassung an spezifische Anforderungen
- Ergänzungsmöglichkeiten mit Zubehör wie Füßen, Rohren und LED-Modulen
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


