SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC 230 V, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42500FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375154
Sonepar Artikelnummer
120225724
Hersteller Artikelnummer
8WD42500FA
Hersteller Typ
8WD4250-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42500FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.067 kg
- Hörvarianten: Dauerton oder pulsierend
- Maximale Lautstärke: 85 dB
- Stromversorgung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Hochgradig widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einstellbare Töne und Lautstärke
- Verschiedene Lichtvarianten: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface optional
- Verfügbare Zubehörteile: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Einfache Montage und schneller Austausch der Akustikelemente durch sicheren Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch Einsatz von mehreren LEDs in einem Modul
- Modulares Design ermöglicht Anpassung an spezifische Anforderungen
- Industrietaugliche Geräte erhöhen die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen zur Signalgebung
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert, um visuelle und akustische Warnsignale zu erzeugen oder komplexe Abläufe zu überwachen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


