SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC 230 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497443
Sonepar Artikelnummer
120225790
Hersteller Artikelnummer
8WD44500FA
Hersteller Typ
8WD4450-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg
- Ton: Dauerton oder pulsierend
- Einsteckbarer Lautstärke: 85 dB
- Farbe: schwarz
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Nutzung
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage und Austausch
- Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfacher und schneller Austausch der Akustikelemente
- Vielfältige Auswahl an Licht- und Signaloptionen
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Erhältlich mit Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Adapter
- Modernes Design für ansprechende Installation
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


