SIEMENS - Summerelement, schwarz, Dauerton oder pulsierend, 85 dB, AC/DC 115 V, 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42400FA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 50 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209375215
Sonepar Artikelnummer
120225717
Hersteller Artikelnummer
8WD42400FA
Hersteller Typ
8WD4240-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42400FA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
50 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Lautstärke:
85 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.066 kg
- Akustische Einstellungen: Dauerton oder pulsierend
- Maximale Lautstärke: 85 dB
- Spannungsversorgung: AC/DC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface verfügbar
- Verfügbare Lichtoptionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Industrietauglichkeit und extreme Widerstandsfähigkeit
- Einfache Anpassung von Ton und Lautstärke
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Gestaltung
- Modernes Design für ansprechende visuelle Signalisierung
Summerelement SIRIUS 8WD4
Das Summerelement SIRIUS 8WD4 dient zur modularen Erstellung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


